{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Ramping; Ramping; Cirkulärfräsning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 73 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,55 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 31,3 mm | |
Passande vändskär | LOGU 0303.. | |
Vändskärsskruv | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221965 40/5 | |
EAN/GTIN | 4960664811496 | |
Tillverkarens nummer | THN08326 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Högmatningsfräs MFH mini, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 40/5mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
4 700,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
3 921,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 16 mm | 16 mm |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | 20 grad |
totallängd Ltot | 40 mm | 40 mm |
Skär-⌀ DC | 40 mm | 40 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 73 mm | 74 mm |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |
Fz Helix | 0,8 | 0,8 |