{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 6375M | |
Utförande | Nollpunktspännsystem | |
Utvändig diameter för spännhylsa D | 99 mm | |
Spännhylsa D1 | 23 mm | |
Utvändig diameter DA | 117 mm | |
⌀ E | 106 mm | |
⌀ F | 102 mm | |
Hålavstånd G | 80 mm | |
Fothöjd H1 | 15 mm | |
Sexkant höjd H2 | 35 mm | |
H3 | 56 mm | |
Totalhöjd H4 | 106 mm | |
K | 13 mm | |
Spårmått L | 8 mm | |
Spårets tolerans | K7 | |
Centreringsdiameter M | 25 mm | |
Centreringsgänga N | M12 | |
Material | Brunerat stål | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 370129 | |
Tillverkarens nummer | 552042 |