Precisionsplanslipskiva D×T×H (mm) A46

Art-nr: 590696 A46
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Slipmetod: Planslipning
  • Form: 7

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Planslipning
Specifikation 93A461I9AV
Form 7
Skiv-⌀ D 600 mm
Skivbredd D 100 mm
Hål-⌀ H 304 mm
Urtagsdiameter P 390 mm
Urtagsdjup F 1 15 mm
Ursparningsdjup G 2 15 mm
Produktslag Planslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 590696 A46
EAN/GTIN 9003172052588
Tillverkarens nummer 34291849

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Planslipskivor med med höga prestanda och högporöst bindningssystem för reducerad termisk belastning och minimal skärpdiamantförslitning.
  • Universellt användbar i pendelslipmetoden, därigenom väsentligt minskat antal skivbyten i det dagliga arbetet.
  • Kan användas på alla vanligen förekommande slipmaskiner inom form-, verktygs- och maskintillverkning, t.ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kylning med emulsion krävs, var extra noga med att kylsmörjningen blir god vid långspånande material.

Planslipskivor med 100 mm skivbredd, för ekonomisk bearbetning av stora arbetsstycken.
Form 7 med urtag på båda sidorna.

Specifikation:

93A461I9AV.

Anmärkning:

Profilplanslipskivor på begäran.