Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Spärrnyckel för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3, Typ: 1/4

Art-nr.: 676695 1/4

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Bitshållare: D 6,3; F 6,3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 1/4 tum
Bitshållare D 6,3; F 6,3
Längd 89 mm
Bredd 20 mm
höjd 11 mm
Antal tänder 20
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 676695 1/4
Tillverkarens nummer 863MBIT

Benämning

Utförande:

Omställning vänster-/högergång med spak.
Bitshållare D 6,3 / F 6,3.

Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3 skaft och E 6,3 skaft.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen