• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Skiljeväggsystem, Vario-element, akryl/plåt, höjd 2 200 mm, Systemmått: 500/500mm

Art-nr.: 994107 500/500
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Systemmått (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

RAL-färgnyans RAL 7035
Beläggning pulverbelagd
Stålrörskonstruktion Ja
Färgnyans, grå Ljusgrå
Material stålplåt
Färg grå
Färgval fritt urval
Innehåll 2 St.
Justerbar längd nej
Längd 500 mm
Höjd 2 200 mm
Med galler ja
Maskbredd 40 mm
Maskhöjd 40 mm
Kundmontering Ja
Monteringsmaterial ingår i leveransen Nej
Produktslag skiljevägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 994107 500/500
EAN/GTIN 4260214933747
Tillverkarens nummer 9219/7
Tillverkare/ansvarig person TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Benämning

Utförande:

Variabla och mångsidigt användbara skiljeväggsystem för företag och lager, för snabb egen tillverkning av avspärrningar, magasinväggar och rumsdelare. Moduluppbyggnaden för att de enskilda elementen kan kombineras enligt önskemål. Metallnätet med måtten 40 × 40 × 3,8 mm som är infäst i den 30 mm tjocka ramprofilen uppfyller högsta tänkbara krav på kvalitet och transparens. Finns även i utförandena stålplåt och akrylglas.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästelement (bara för nr 994130).

Lackering:

Kan fås pulverlackerat i färgerna ljusgrå RAL 7035 (standardfärg), signalblå RAL 5005, ultramarinblå RAL 5002, briljantblå RAL 5007, enzianblå RAL 5010, ljusblå RAL 5012, turkosblå RAL 5018, dammgrå RAL 7037.