• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Brett grundhyllställ 1981/2450 mm

Art-nr: 990865 1981/2450
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • plattans tjocklek: 16
  • Höjdinställning i raster: 38
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Färgval: RAL 5010, 2004

Produktdetaljer

Tekniska data

plattans tjocklek 16 mm
Höjdinställning i raster 38 mm
Monteringsutförande Hyllställ
Färgval RAL 5010, 2004
höjd 1 981 mm
Bredd 2 450 mm
Djup 621 mm
Hyllhöjd 1 981 mm
Hyllställsbredd 2 450 mm
hyllställsdjup 621 mm
Fackbredd = yttermått 2 450 mm
Hyllplan bredd 2 450 mm
Hyllplanets djup 621 mm
Antal lagernivåer spånskiva 4
Last per hyllplan 545 kg
Material lagernivå Spånskiva
Hyllkonstruktion Grundhyllställ
Kundmontering Ja
Produktslag Brett hyllställ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990865 1981/2450
EAN/GTIN 4004514224613
Tillverkarens nummer 18276-N

Benämning

Utförande:

Med 16 mm spånskivor. Hyllplan justerbara i 38 mm raster. Snabb montering helt med instick utan skruvar genom nyckelhål i profilen. Största fackbelastning: upp till 720 kg, största fältbelastning: upp till 3200 kg.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:
Grundhyllställ: Nominellt mått = yttermått mm
Totalt ramdjup: Nominellt mått = yttermått mm

Användningsdata:

Lagring av skrymmande föremål och gods med stor volym. Lagergodset kan lastas på och ur på båda sidor. Mycket enkel hantering och montering.

Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Levereras endast som grundställ, inte som påbyggnadsställ. Vid behov kan två eller fler grundställ sammankopplas till en hyllställsrad med förbindningar (ingår i leveransomfånget).
  • Den fria knäcklängden (K) får inte uppgå till mer än 100 mm. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.
  • Golv- och väggfäste ingår inte i leveransen.
  • Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.
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
    höjd / hyllplans-Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen