Hörnhyllplan med 4 konsoler och 4 kilar 500 mm

Art-nr: 990080 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 230
  • Hyllplanets tjocklek: 30

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 230 kg
Hyllplanets tjocklek 30 mm
Tjocklek 30 mm
Hyllplan bredd 500 mm
Hyllplanets djup 500 mm
Passar till hyllställsanslutning med djup 500 mm
Användningsområde Golvhyllställ
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990080 500
EAN/GTIN 4045197518019

Benämning

Utförande:

Kompletta med 4 konsoler och 4 kilar.

Användningsdata:

För utbyggnad av universalhyllställ nr 990000990025.

Lackering:

Grå pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar