Utdragslådbox VARICOLOR® 10

Art-nr: 974784 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 292 mm
Bredd 280 mm
Djup 356 mm
Produktslag Sorteringshylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974784 10
EAN/GTIN 4005546701615
Tillverkarens nummer 7610-27

Benämning

Utförande:

Grå utdragslådbox med färgade utdragslådor. I högklassig ABS-kvalitet. Ljudlös utdragslådrörelse, med utdragsspärr. För format upp till A4, C4 samt folio- och letter size-format. Med transparenta textremsor och utbytbara insticksetiketter. Staplingsbar med hjälp av halksäkra plastskoningar. Raduppställning möjlig i alla standardkontorsskåp och sideboard.
Med 10-färgade låga utdragslådor.