Lådinsats med verktygshållare SK30

Art-nr: 970705 SK30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G 26×24
höjd utan verktygshållare 80 mm
antal verktygshållare 64
axelavstånd (A) 78 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 26
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
Produktslag Utdragslådinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 970705 SK30
EAN/GTIN 4062406180577

Benämning

Utförande:

Stomme av stålplåt med verktygshållare av plast.

Användningsdata:

För insättning i utdragslådor.

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd (inga specialfärger kan levereras).

Anmärkning:

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplar.
HSK-katalogstorlekar passar till verktygshållare form A, C. För andra former, se tabell.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    för verktygsskaft Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen