{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
höjd | 48 mm | |
höjd invändigt | 42 mm | |
Bredd | 96 mm | |
bredd invändigt | 85 mm | |
Djup | 288 mm | |
djup invändigt | 277 mm | |
Material | ABS-plast | |
förberedd för täckplåt | Ja | |
Stapelbar | Ja | |
Fixering på noppmatta | Ja | |
Produktslag | Smådelslådor |
Artikelnummer | 960910 96X288 | |
EAN/GTIN | 4037519001613 | |
Tillverkarens nummer | AQ-0108-CH8000 |