Easyfix enkelkrok 32 mm

Art-nr: 955630 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    75,00  SEK / st.
  • Från 5st.
    62,44  SEK / st.
på begäran
I lager
1 571 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
effektiv höjd 27 mm
effektivt djup 32 mm
Material grundplatta Plast
Material krok Plast
Typ av grundplatta enkelt
Hakform Enkla krokar
Produktslag Krokar till perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955630 32
EAN/GTIN 4062406196936

Benämning

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.