Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler 100/3

Art-nr: 950520 100/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
88 styck i lager
  • Lådornas effektiva yta i G: 26×24

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G 26×24
höjd 75 mm
passar till lådor med fronthöjd 100 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 26
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
passar till lådor med effektiv bredd 650 mm
passar till lådor med effektivt djup 600 mm
vikt 1,6 kg
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950520 100/3
EAN/GTIN 4062406153380

Benämning

Utförande:

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 26×24G.

Passar till:

Utdragslådor 26×24G.

Innehåll:

Kantlistsats nr 951580: 1 st storlek 100
Slitsade skiljeväggar nr 951530: 3 st storlek 100
Insticksskiljevägg 6G nr 951761: 11 st storlek 100
Insticksskiljevägg 8G nr 951781: 3 st storlek 100

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen