• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler, 36×20G, Typ: 75/1

Art-nr.: 950420 75/1
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
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Lådornas effektiva yta i G: 36×20

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G 36×20
höjd 50 mm
passar till lådor med fronthöjd 75 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 36
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 20
passar till lådor med effektiv bredd 900 mm
passar till lådor med effektivt djup 500 mm
vikt 1,135 kg
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 950420 75/1
EAN/GTIN 4062406152673
Tillverkarens nummer 950420 75/1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Kantlister slitsade skiljelister och skiljeväggar av plast. De slitsade skiljelisterna snäpps säkert på plats i genomföringarna i lådan. Skiljeväggarna sticks in i de slitsade skiljelisterna.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 36×20G.

Passar till:

Utdragslådor 36×20G.

Innehåll:

Kantlistsats nr 951570: 1 st storlek 75
Slitsade skiljeväggar nr 951520: 5 st storlek 75
Insticksskiljevägg 6G nr 951761: 12 st storlek 75