{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Lådornas effektiva yta i G | 26×20 | |
höjd | 50 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 75 mm | |
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 26 | |
passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 20 | |
passar till lådor med effektiv bredd | 650 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 500 mm | |
vikt | 0,937 kg | |
Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
Artikelnummer | 950370 75/1 | |
EAN/GTIN | 4062406152840 |