{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | easyPick | |
| behållarhöjd | 25 mm | |
| passar till utdragslådor med fronthöjd | ≥ 50 mm | |
| passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 20 | |
| passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 16 | |
| passar till lådor med effektiv bredd | 500 mm | |
| passar till lådor med effektivt djup | 400 mm | |
| vikt | 0,665 kg | |
| Produktslag | Smådelslådor |
| Artikelnummer | 950200 50/1 | |
| EAN/GTIN | 4062406152031 | |
| Tillverkarens nummer | 950200 50/1 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |