Komplett Office Station, tom undermodul DE

Art-nr: 948805 DE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
DE
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 2 200 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 700 mm
lådornas effektiva bredd 650 mm
lådornas effektiva djup 600 mm
vikt 342 kg
Produktslag Kontorsarbetsplats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 948805 DE
EAN/GTIN 4062406135522

Benämning

Utförande:

Tillverkningsnära kontaktpunkt för information, kontroll och dokumentation.
Underbyggnadsmodul för Office Station. Stabil stålkonstruktion med bak- och sidväggar.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Inga hurtsar passar i undermodulen.