Extra hyllplan för Shadowboard-skåp 40

Art-nr: 944195 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
Bredd 950 mm
Tjocklek 40 mm
Användningsområde Hyllskåp
vikt 4 kg
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 944195 40
EAN/GTIN 4062406151768

Benämning

Passar till:

Shadowboardskåp nr 944161 och 944163, alla GridLine-skåp djup 20G och skåpbredd 40G. På styrskenorna kan en stoppklack böjas för att passa olika Shadowboard-djup.

Lackering:

Hyllplan förzinkat, skenorna alltid antracitgrå RAL 7016, pulverbelagda.