Utdragshylla 75 kg 75

Art-nr: 932035 75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
75
på begäran
I lager
2 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådornas effektiva yta i G: 20×20
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 20×20G
invändig bredd 500 mm
effektivt djup 500 mm
Effektiv bredd i G 20
Effektivt djup i G 20
Användningsområde Verktygsskåp
Produktslag Utdragshylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 932035 75
EAN/GTIN 4062406122973

Benämning

Utförande:

Utdragshylla helt utdragbar 20×20G. Öppen fram, mantelhöjd på sidan 46 mm, monteringshöjd 75 mm. Utan stansningar för frånkopplingsmoduler med spår.

Passar till:

Tillbehörsskåp 24×28G.

Leveransinnehåll:

Utdragshylla komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Inte lämplig för montering i rullbara stommar.