Verktygsskåp komplett med lådor 200 kg 1250/10

Art-nr: 931505 1250/10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 200
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Lådornas effektiva yta i G: 56×24

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Höjdinställning i raster 25 mm
Lådornas effektiva yta i G 56×24
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 250 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 700 mm
effektiv höjd 1 150 mm
effektiv höjd för lådor 1150 mm
Lådor fronthöjd 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 125 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm
lådornas effektiva bredd 1 400 mm
lådornas effektiva djup 600 mm
lådornas effektiva bredd i G 56
lådornas effektiva djup i G 24
Antal lådor 10
Antal utdragshyllor 0
Antal dörrar 0
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
Underbyggnad under höjdjusterbar arbetsplats Nej
vikt 326 kg
Produktslag Verktygsskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 931505 1250/10
EAN/GTIN 4062406066222

Benämning

Utförande:

Komplett utrustat verktygsskåp i 60×28G, med utdragslådor 56×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 50 mm- eller 2G-raster (från lådfronthöjd 75 mm). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Lackering:

Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.
Endast GridLine insticksskiljeväggar i bredderna 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G kan användas.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar