• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Montagevagn med utdragslådor 75 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor: 685/3

Art-nr.: 931145 685/3
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd mm/antal lådor Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

RAL-färgnyans RAL 7035; RAL 7035; RAL 7016; RAL 7016
Materialtjocklek 1,2 mm
Beläggning pulverbelagd
Färgnyans, grå Ljusgrå; Svetlo sivá; Antracitgrå; Antracitová sivá
Beskriven del Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Schubladenfront
Material stålplåt
Färg grå; sivá; grå; sivá
Total bredd 750 mm
Totalt djup 700 mm
Totalhöjd 685 mm
Stommens bredd 750 mm
Stommens djup 700 mm
Stommens höjd 685 mm
Med lådor ja
Antal lådor 3 St.
Fronthöjder 100 mm; 200 mm
Utdragslådor effektiv bredd 650 mm
Utdragslådor effektivt djup 600 mm
Lådans effektiva höjd 400 mm
Tillverkarspecifik enhet G
Lådornas effektiva bredd i G 26
Lådornas effektiva djup i G 24
Lådornas effektiva yta i G 26×24
Utdragbar längd (delvis/full utdragning) 100 %
Lådudrag, spärr Ja
Lådor, bärförmåga 75 kg
Med hyllplan nej
Med skjuthandtag Ja
Med perforerad panel nej
Med utdragshylla nej
Med förvaringsplats nej
Med dörr nej
Förberedd för hänglås nej
Motoriserad körhjälp Nej
Med stötfångare Nej
Bredd, platta 750 mm
Djup, platta 700 mm
Med skyddskant ja
Skyddskant utförande fyrsidig
Rolltyp bockhjul; pevné koliesko; Svängbart hjul; Otočné koliesko
Spärr, bockhjul Nej
Spärr, Svängbart hjul Ja
Antal rullar, bockhjul 2 St.
Antal rullar, Svängbart hjul 2 St.
Antal hjul/rullar 4 St.
Utvändig diameter hjul/rulle 125 mm
Material, hjul/rulle TPE
Löpyta utan mönster Ja
Användningsområde Verkstadsvagn
Produktslag Verkstadsvagn
Bärförmåga, max. 600 kg
Vikt 89 kg
Arbetsskiva/täckplatta finns ja
Åkbar ja

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 931145 685/3
EAN/GTIN 4062406352615
Tillverkarens nummer 931145 685/3
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Komplett med utdragslådor 26×24G.
Montagevagn i 30×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul ⌀ 125 mm, med TPE-beläggning på löpytan, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant med 4 sidor, räfflad gummimatta och skjuthandtag av 2K-Haptoprene®. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.
Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större).
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Warning:

Avsedd användning
  • Håll dörrarnas svängområde fritt. Håll dörrar och utdragslådor stängda.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • För industriell användning inomhus.
  • Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • Får bara modifieras och byggas om med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
  • Förankra skåpet i golvet.
  • Vid ombyggnad till montagevagn ska utdragslådorna bytas mot GridLine utdragslådor med enhandsmanövrerad enkelupplåsning av utdragslådorna.
  • Ta hänsyn till höljets egenvikt när du bedömer åkverkets bärförmåga.
  • Observera den effektiva höjden om du utrustar skåpet själv.
  • Kan kombineras med GridLine-åkverk, artikelnr
  • 958480 storlek 24 eller 28.
  • Kan kombineras med GridLine skåp med samma djup och höjd.
  • Utrusta vagnen enbart med GridLine utdragslådor med enhandsmanövrerad enkelupplåsning av utdragslådorna.
  • Spärra de svängbara hjulen efter avställningen med hjälp av parkeringsbromsarna.
  • Hörnkopplingsskåp för verktygsskåp för verktygsskåp med djup 700 mm (28G).
  • Kan kombineras med GridLine skåp med samma djup och höjd.
  • För utrustning med GridLine utdrgslådinsats med verktygsfäste.
  • Kan kombineras med GridLine skåp med samma djup och höjd.

Olämplig användning
  • Gör inga egenmäktiga ombyggnader eller förändringar.
  • Överbelasta inte skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.
  • Stå eller sitt inte på montagevagnen.
  • Transportera inga personer.
  • Kan inte kombineras med åkverket.
  • Öppna inte flera utdragslådor samtidigt.
  • CNC-tillbehörsskåp kan inte kombineras med ett åkverk.