Fast hylla med4 konsoler 1

Art-nr: 929580 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,5 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
invändig bredd 515 mm
effektivt djup 590 mm
Användningsområde Arbetsbänk
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 929580 1
EAN/GTIN 4062406118754

Benämning

Utförande:

Av stålplåt. Kan belastas med upp till 100 kg. Passar bakom dörrar med höjd 540 mm och i den öppna mittdelen.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.
Levereras inte i andra lackeringar.