• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
    • Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Smådelslådor, grå, Höjd mm / Typ: 41/1

Art-nr.: 928137 41/1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Inte tillgängligt
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Höjd mm / Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 41 mm
Bredd 76 mm
Djup 76 mm
Delningsmöjlighet nej
Material Polystyrol
Färg grå
Färg grå
Handtag Nej
förberedd för lock Nej
förberedd för fönster Nej
förberedd för fönster som förvaringsdelare Nej
Stapelbar Nej
Låsning i lådor Nej
Produktslag Smådelslådor

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 928137 41/1
EAN/GTIN 4062406213657
Tillverkarens nummer 928137 41/1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Lådor av styrenplast med hög slagseghet, färg grå.

Passar till: