Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva 1000/2 mm

Art-nr: 922584 1000/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 400
  • plattans tjocklek: 50

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
arbetsbänk höjd 850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 400 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
höjd 850 mm
arbetsskiva längd 1 000 mm
Arbetsskiva (djup) 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
lådhurtsens höjd 300 mm
lådhurtsens bredd 600 mm
lådhurtsens djup 650 mm
lådhurts effektiv höjd 225 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 20
Antal lådor 2
vikt 98 kg
Produktslag Arbetsbänk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 922584 1000/2
EAN/GTIN 4062406214555

Benämning

Utförande:

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtshölje 24G med centrallås tack vare cylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 75, 150

Leveransinnehåll:

2 × fotdelar, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Från samma serie "vario" Visa alla