Självcentrerande tvåarmad avdragare 4

Art-nr: 881000 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd utvändigt 23 mm - 250 mm
spänndjup till 200 mm
maximalt vridmoment 190 Nm
effekt 7 t
Antal krokar 2
Utvändig sexkant 24 mm
vikt 3,28 kg
självcentrerande Ja
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 881000 4
EAN/GTIN 4021176016363
Tillverkarens nummer 44-4

Benämning

Utförande:

Mycket smidigt utförande med ledad inställning av spännvidden. När spindeltrycket är verksamt omsluter avdragararmarna den del som ska dras av med automatiskt allt större kraft. Avdragararmar av kvalitetsverktygsstål.