Kedjerörfixtur Anaconda WB 6 tum

Art-nr: 868650 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd rör från − till 1/8 - 6 tum
spännvidd 10 mm - 165 mm
vikt 21 kg
Produktslag Rörskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 868650 6
EAN/GTIN 4044942127612
Tillverkarens nummer 120250 A

Benämning

Utförande:

Robust kedjerörfixtur för fastsättning på en arbetsbänk. För enkel och säker fastspänning av rör med specialtandade v-formigt utförda spännbackar och stabil spännkedja med snabblås.
  • Stabil vridsäker gjuten konstruktion hos bottenplattan med integrerad kedjerörfixtur, rörstöd, bockningsanordning.
  • Specialtandad och härdad dubbelspännback, lätt utbytbar, prismaformad, för säker fastspänning av rören.
  • Spännkedja med stabila kättinglännkar, lätt att spänna med snabblås och trapetsgängad spindel.
  • För fastsättning på arbetsbänk − observera arbetsbänkens bärförmåga.

Användningsdata:

Säker fastspänning av 1/8 tum − 6 tum (10 - 165 mm) rör och massivt material.

Anmärkning:

Justerbart materialstativ nr 919904 och arbetsbänkar från nr 921001 finns i katalogen Företagsutrustning.