Skruvtving av massivt stål 100 mm

Art-nr: 860482 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
578 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

skenans tvärsnitt 11,5×5,7 mm
spännvidd 100 mm
kapacitet 60 mm
Produktslag Skruvtving

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 860482 100
EAN/GTIN 4067263736868

Benämning

Utförande:

Skena / fast back av draget stål, rörlig back av sänksmitt stål, allt seghärdat och galvaniskt förzinkat. Lättgående stålspindel med trapetsgänga, brunerad.
Rörlig tryckplatta med integrerad spindelsäkring förhindrar att spindeln lossnar vid vibrationer. Maximal kraftöverföring genom krafthandtag med greppvänlig Haptoprene-yta och slagtålig polypropenkärna. Halksäker ytstruktur också med våta och oljiga händer.
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
    spännvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen