Sats med enhandsrörbockarei plåtlåda

Art-nr: 821200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

centrumradie 36 mm; 55 mm; 72 mm; 86 mm
Antal schabloner 4
Antal bockningsdrivanordningar 1
maximal bockningsvinkel 180 grad
Material bockningsdrivanordning Alu-tryckgods
Produktslag Bockningsapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 821200
EAN/GTIN 4044942026359
Tillverkarens nummer 153025 A

Benämning

Utförande:

Robust bockningsdrivanordning av pressgjutet aluminium med kuggstångsmatning (snabbmatning och snabbåtergång), universell glidstyckeshållare inkl. glidstycke och schabloner av glasfiberarmerad polyamid. Bockningsvinkel upp till 180° möjlig.

Användningsdata:

För bockning av mjuka, mantlade kopparrör, mantlade stålrör för Pressfitting-systemet mapress C-Stahl, precisionsstålrör DIN 2391−2394 mjuka, blanka eller mantlade, samt kompoundrör för Pressfitting-system.

Innehåll:

bockningsdrivanordn.: 1 st
universalglidstycke: 1 st
Vardera 1 böjsegment för rörytterdiameter: storlek 12; 15; 18; 22 mm
centrumradie: strl 36; 55; 72; 86 mm