• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Strap-tång, Bandbredd / bandlängd: 27/930mm

Art-nr.: 811400 27/930
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
564 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bandbredd / bandlängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

bandbredd 27 mm
skaftets totallängd 300 mm
spännvidd ⌀ 1 tum - 8 tum
spännvidd ⌀ 230 mm
bandlängd 930 mm
Material band halksäkert tyg
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 811400 27/930
EAN/GTIN 4045197225887
Tillverkarens nummer 811400 27/930
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Profilerat handtag. Starkt, utbytbart vävband med halkskyddoch stor motståndskraft mot slitage.

Användningsdata:

För fasthållning av runda delar, framför allt med stor ⌀.
Speciellt avsedd för föremål med förkromad och polerad yta(armaturer).

Reservdel:

Reservrem för strap-tång se nr 811410.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen