Gummiklubba, svart A900

Art-nr: 755500 A900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
86 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

huvudlängd 140 mm
Huvud-⌀ 90 mm
skaftlängd 380 mm
vikt 1 150 g
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 755500 A900
EAN/GTIN 4045197720757

Benämning

Utförande:

Av seghårt gummi (90 shore), icke fjädrande och med starkt drivande slagverkan. Nedslitna slag kan renoveras genom svarvning. Med skaft av askträ.

Norm:

DIN 5128

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 755600.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen