Löst klipphuvud komplett med skruvar 610 mm

Art-nr: 733110 610
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm2 upp till ⌀ 9 mm
för rundstål upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm2 upp till ⌀ 8 mm
för rundstål upp till 48 HRC resp. 1600 N/mm2 upp till ⌀ 7 mm
Produktslag Knivhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 733110 610
EAN/GTIN 4005887006936
Tillverkarens nummer 87437133

Benämning

Material:

Klipphuvud av specialverktygsstål, skären även induktionshärdade.