Skärverktyg För plastbuntband EVOCUT

Art-nr: 729969 EVOCUT
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
63 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för buntband upp till bredd 7,8 mm
för buntband upp till tjocklek 1,8 mm
vikt 140 g
Produktslag Buntbandsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 729969 EVOCUT
EAN/GTIN 4031026642222
Tillverkarens nummer 110-05005

Benämning

Utförande:

Skärverktyget består av ett lätt plasthölje och ett ergonomiskt och halksäkert handtag som ger ett bekvämt och säkert grepp. Med fästögla för anslutning av fallskyddsutrustning. Verktyget omfattar tre utbytbara ändkåpor för plastbuntband med olika bredd och tjocklek.

Fördel:

Buntbandet kan skäras av var som helt på det buntade materialet utan att isoleringen eller enskilda ledare skadas.

Användningsdata:

För böjliga kablar buntar och ledningar och även för styvt buntat material - överallt där kvalitet och effektivitet spelar en viktig roll, i synnerhet vid känsliga kabelstammar.