Sidavbitare för plast vinklad 15° 160 mm

Art-nr: 725500 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 240 styck i lager
  • Skärfas: Utan fas

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 160 mm
Skärfas Utan fas
Handtag med plastöverdrag
Material Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta polerad
huvud vinklade 15°
med returfjäder Ja
för plastmaterial Ja
Inställbar anslagsskruv Ja
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 725500 160
EAN/GTIN 4045197166401

Benämning

Utförande:

Skär utan fas för kantnära, gradfri klippning. Polerat huvud, plastklädda skänklar och returfjäder.
huvudet vinklat 15°. Inställbar anslagsskruv minskar slitaget på skären.

Användningsdata:

För ren borttagning av grader på formsprutad plast (ej för metall).

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar