Kraftnajtång, kemiskt svärtad 300 mm

Art-nr: 706671 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
184 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 300 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ 3,8 mm
Norm DIN ISO 9242
Produktslag Kniptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 706671 300
EAN/GTIN 4003773022398
Tillverkarens nummer 99 10 300

Benämning

Utförande:

Med mycket smalt huvud och långa skänklar. Höghållfasta skär med precisionsslipning, blankt huvud.

Användningsdata:

Hög skärkapacitet, särskilt lämplig för najning. Klipper mjuk tråd till max 4,5 mm ⌀. Senor och muskulatur avlastas tack vare den stora dämpningen av skärrörelsen.

Norm:

DIN ISO 9242

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.