Hopfällbar låda av polypropen 19 l

Art-nr: 693450 19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 972 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Egenskap väska Stapelbar
yttermått längd 400 mm
yttermått djup 300 mm
yttermått höjd 220 mm
höjd hopfälld 89 mm
Längd invändigt 356 mm
Bredd invändigt 257 mm
Höjd invändigt 217 mm
Volym 19 l
maximal bärförmåga 15 kg
vikt 2 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693450 19
EAN/GTIN 2050001785916

Benämning

Utförande:

Stapelbar plastlåda av polypropylen. 2 hopfällbara lådor i storlek 19 passar på 1 hopfällbar låda i storlek 42. När lådan fälls ihop sparas 64 % av volymen.