Verktygslådor av plast 440

Art-nr: 693200 440
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
186 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

yttermått längd 445 mm
yttermått djup 230 mm
yttermått höjd 230 mm
insatslängd 415 mm
insatsbredd 200 mm
insatshöjd 50 mm
antal lås 2
vikt 1,8 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693200 440
EAN/GTIN 4006793811614
Tillverkarens nummer 5811000391

Benämning

Utförande:

Av polypropen - lätt, robust och slagtåligt. Stort, praktiskt bärhandtag med spärrfunktion och 2 snabblås av plast. Kan låsas med hänglås med bygel-⌀ 5 mm (nr 085830085875 i storlek 30).
Med uttagbar bärinsats och smådelsmagasinoch därunder ett rymligt huvudfack.