Verktygslåda ”BIG Twin Move” 1

Art-nr: 692615 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
70 styck i lager
  • Material: ABS
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare
  • Väska bärförmåga: 30

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning BIG Twin Move
Material ABS
Typ av verktygsförvaring Skafthållare
Väska bärförmåga 30 kg
Längd invändigt 490 mm
Bredd invändigt 370 mm
Höjd invändigt 210 mm
vikt 8,6 kg
rullbar Ja
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 692615 1
EAN/GTIN 4003773071549
Tillverkarens nummer 00 21 41 LE

Benämning

Utförande:

Slitstark utförande av ABS-material i svart med omslutande aluminiumram och metallgångjärn. Lådan levereras med ett stabilt och ergonomiskt bärhandtag. För individuell märkning ingår 2 klistermärken för märkningsfältet. Verktygstavlorna består av smutsavvisande ihåliga PP-plattor.
Med ett teleskophandtag inbäddat i botten och två yttre, lättgående skatehjul för smidig transport.
Fristående i alla öppningslägen på grund av ihakande lockhållare med gångjärnsmekanism på båda sidor, vinkel fritt justerbar. Kan öppnas på ena sidan eller båda sidorna. Botten och lock kan öppnas oberoende av varandra och har vardera 2 metallvipplås för fixering. Botten kan säkras ytterligare med 1 tresiffrigt kombinationslås.
Invändig utrustning:
Totalt 95 insticksmöjligheter:
Lock:
1 verktygstavla 12 skafthållare och 1 platt fack på framsidan och 10 elastiska band på baksidan.
1 verktygstavla med 7 elastiska band och 1 klämfack i locket.
Mellandel med 37 elastiska band.
Botten:
1 bottenlåda (kan fixeras med tryckknapp) med 3 längsdelare (3× lång).
1 veverktygstavla med 12 skafthållare och 1 platt fack som lock till bottenlådan.
Mellandel med 15 elastiska band och 13 skafthållare.