Verktygsväska i tyg

Art-nr: 692200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
471 styck i lager
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ av verktygsförvaring Skafthållare
yttermått längd 420 mm
yttermått djup 150 mm
yttermått höjd 320 mm
vikt 1,1 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 692200
EAN/GTIN 4045197728203

Benämning

Utförande:

Väl tilltaget huvudfack för dokument upp till A4-format. 7 insticksfack, 20 gummiflikar och 2 närväskor med elastisk linning. Väskfack med mobil- och visitkortsficka, pennfodral och nyckelring. Väsklock med blixtlåsficka som stängs med kardborrband och spännen. Separat vadderat datorfack för bärbara datorer upp till 15 tum. Vattensprutskyddad botten med vattenkant. Med elastiska ytterfickor. Justerbar axelrem med avtagbar axeldyna. Med vadderat handtag.

Material:

Av slitstark nylon.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar