Serviceväska, med hjul och laptopfack

Art-nr: 691700
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • Material: Läder

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Läder
yttermått längd 530 mm
yttermått djup 240 mm
yttermått höjd 400 mm
Längd invändigt 430 mm
Bredd invändigt 180 mm
Höjd invändigt 335 mm
vikt 5,5 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 691700
EAN/GTIN 4006793076211
Tillverkarens nummer 5074501021

Benämning

Utförande:

  • 1 framficka.
  • 2 avtagbara sidofickor.
  • 2 kombinationslås.
  • 4-faldig teleskopisk utdragning.

Invändig utrustning:
1 laptopfack, vadderat, med kardborrlås.
3 insticksfack i A4-format med kardborrlås.
1 stort fack för pärmar, kataloger och dokument.
1 visitkortsfack med kardborrlås.
3 pennöglor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar