Elektrikerväska av nylonväv

Art-nr: 690850
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
301 styck i lager
  • Typ av verktygsförvaring: Klämhållare

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ av verktygsförvaring Klämhållare
Längd invändigt 300 mm
Bredd invändigt 120 mm
Höjd invändigt 320 mm
vikt 1,3 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 690850
EAN/GTIN 8024482189529
Tillverkarens nummer 130170 M10

Benämning

Utförande:

Väska av slitstark, vattenavvisande nylonväv. Patenterat förvaringssystem med 2 löstagbara, slagtåliga verktygstavlor och 2 sortimentlådor för smådelar.