Elektrikerväska av läder med magnetlås

Art-nr: 690820
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager
  • Material: Läder
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Läder
Typ av verktygsförvaring Skafthållare
Längd invändigt 230 mm
Bredd invändigt 140 mm
Höjd invändigt 300 mm
vikt 1,5 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 690820
EAN/GTIN 4006793921313
Tillverkarens nummer 30200581

Benämning

Utförande:

Väska av läder, kanterna förstärkta med aluminiumprofiler. Botten skyddas av en glidskena. Inre uppfällbart lock med genomskinlig ficka.
Med det nya magnetlåset PARALOCK®.