Verktygsväsksortiment ”XXL III electric” 100 delar 100

Art-nr: 680530 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare
  • Egenskap väska: Flyganpassad

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning XXL III electric
Antal delar 100
Drivprofil Spårskruvmejsel; Skruvmejsel för Phillips; Kombiprofil-skruvmejsel Pozidriv/Schlitz; Sexkantnyckel
Typ av verktygsförvaring Skafthållare
Egenskap väska Flyganpassad
Produktslag Verktygssortiment

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 680530 100
EAN/GTIN 4010995441289
Tillverkarens nummer 05138070002

Benämning

Utförande:

Omfattande elektrikerverktygssortiment i en slagtålig dragväska. 2 stora hjul gör att väskan går bekvämt och lätt att rulla fram med i trappor och på ojämn mark. Om de 4 sidobenen fälls ut kan verktyg tas ut ur väskan i ett högre uttagsläge, plus att väskan fungerar som ett halksäkert fotsteg.

Fördel:

Väskans finesser:
  • Kan användas som halksäkert fotsteg.
  • Fixeringspunkter för magnetisk arbetslampa.
  • Mobil arbetsbänk med mät- och sågningshjälp.
  • Trallfunktion med utdragbart teleskophandtag.
  • Dämpare förhindrar oavsiktlig stängning.
  • Gott om plats för extra verktyg.

Leveransinnehåll:

VDE-skruvdragare med spår: vardera 1 st. storlek 3,5; 5,5; 6,5
VDE-skruvdragare för Phillips: vardera 1 st storlek 1; 2
VDE-PlusMinus skruvdragare för PZ-spår: vardera 1 st storlek 1; 2
Skruvdragare med slagkåpa för spår: 1 st storlek 3,5
Elektrikervattenpass: 1 st. storlek 400 mm
Elektrikertumstock: 1 st. storlek 2 m
Hålstansset: 1 st.
Verktygsset slimVario® electric: 1 st.
Sats sexkantvinkelskruvdragare med sfäriskt huvud i hållare: 9 delar (storlek 1,5 – 10 mm)
Universalnyckel: 1 st.
Automatisk avisoleringstång: 1 st storlek 0,03 – 16 mm2
Presstång för ändhylsor: 1 st. storlek 0,08 – 16 mm2
Crimptång för isolerade kabelskor och kontakter: 1 st. storlek 0,5 – 6 mm2
VDE-kabelsax: 1 st storlek 180 mm
VDE plattrundtång, rak: 1 st storlek 200 mm
VDE sidavbitare: 1 st. storlek 160 mm
VDE-högkapacitetssidavbitare BiCut®: 1 st storlek 200 mm
VDE-installationstång TriCut: 1 st. storlek 170 mm
Tångnyckel: 1 st nr 813770 storlek 250
Avmantlingskniv för kablar: 1 st strl. 4 – 28 mm
Ficklampa med LED, laser och UV-ljus: 1 st.
Elektrikerhammare: 1 st strl. 300 g
Elektrikerbygelsåg: 1 st. strl 150 mm
Spänningsprovare: 1 st.
Bit Set XLSelector Y-Bit 25 mm: 1 st.
Flasköppnare Softfinish®: 1 st.