Precisionsbits för Phillips, 1/4 tum E 6,3 2/95 mm

Art-nr: 674205 2/95
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
2 231 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning PrecisionBits
krysspårstorlek 2
totallängd 95 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674205 2/95
EAN/GTIN 7610733221110
Tillverkarens nummer E6L.190/2

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För Phillips krysspårskruvar DIN 3128.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
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
    krysspårstorlek / totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen