Skruvdragare för Phillips, med 2K-SwissGrip-handtag ESD 1

Art-nr: 667685 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
114 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SwissGrip ESD
krysspårstorlek 1
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
för skruv-⌀ 2,1 − 3 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 175 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Material handtag slagtålig polypropen
Yta förnicklad och förkromad
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 667685 1
EAN/GTIN 7610733256037
Tillverkarens nummer 8190.1-80 ESD

Benämning

Utförande:

Swiss Grip-krafthandtag med hudvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Också med våta eller oljiga händer kan stora vridmoment överföras. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.
Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.