Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum TX50

Art-nr: 643633 TX50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
638 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX50
fyrkantsfäste 1/2 tum
Profilmått A 8,8 mm
⌀ fästsida 22 mm
Längd 55 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 643633 TX50
EAN/GTIN 4062406235758

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Material:

Kromvanadinstål, förkromad.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen