Sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum, lång TiN-belagd 10 mm

Art-nr: 643333 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
63 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 10 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm DIN 7422
⌀ fästsida 23 mm
Längd 140 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Utförande TiN-belagd
Material Kromvanadinstål
Yta TiN
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 643333 10
EAN/GTIN 4000896232321
Tillverkarens nummer 986SL-10

Benämning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
TiN-belagda klingor för hög vidhäftnings- och nötningshållfasthet. Med optimerat korrosionsskydd.

Användningsdata:

Optimalt lämplig för långtidsbelastningar, t.ex. vid serieskruvkopplingar.

Norm:

DIN 7422

Material:

Hylsa av krom-vanadinstål, flagningssäkert förkromad. Klinga av specialstål med TiN-beläggning.
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen