Systembox 23-2

Art-nr: 630320 23-2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
359 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

yttermått längd 237 mm
yttermått djup 205 mm
yttermått höjd 90 mm
Längd invändigt 231 mm
Bredd invändigt 191 mm
Höjd invändigt 78 mm
Produktslag Systembox

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630320 23-2
EAN/GTIN 4045197610959

Benämning

Användningsdata:

För mångsidig förvaring av vitt skilda verktygstyper.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen