{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Typ | 775D | |
| tillverkarens beteckning | 776C | |
| för mutterytter-⌀ | 16 mm - 22 mm | |
| Maximal diameter | 22 mm | |
| tapp-⌀ | 2,5 mm | |
| totallängd | 135 mm | |
| Produktslag | Haknycklar |
| Artikelnummer | 628100 22/2,5 | |
| EAN/GTIN | 4020772053055 | |
| Tillverkarens nummer | 53058 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |