• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Skruvdragare för sexkantskruv med sfäriskt huvud, med krafthandtag utförande med tumdimensioner, sexkant: 1/20tum

Art-nr.: 627513 1/20

Välj variant av artikel och antal

sexkant (tum) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande rak
Klinglängd 80 mm
Handtagets funktioner ergonomisk; halksäker
Typ av grepp standardhandtag
Nyckelvidd, för invändiga insexskruvar 1/20 tum
Med ledhuvud, för invändiga insexskruvar nej
Anmärkning, för invändiga insexskruvar klotformat huvud
Produktslag skruvdragare
Material kromvanadinstål
Yta förkromad
Total längd 167 mm
Set nej
Drivning handtag
Fäste ut för invändiga insexskruvar
Innehåll enkeldel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 627513 1/20
EAN/GTIN 4062406312466
Tillverkarens nummer 627513 1/20
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Rakt sexkantigt skaft med klotformat huvud.
Flerkomponenthandtag. Slagtålig kärna med moment- och komfortoptimerad greppzon. Klinga av kromvanadinstål, förkromad yta.