Skruvdragarsats BikeTool i plasthållare 9

Art-nr: 626061 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
135 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning BikeTool
Antal skruvmejslar 9
Drivprofil Sexkantnyckel; Spårskruvmejsel; Skruvmejsel för Phillips; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Utförande hållare glasfiberarmerad plast
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 626061 9
EAN/GTIN 7610733242344
Tillverkarens nummer 470.Blue

Benämning

Utförande:

PocketTool med 9 skruvverktyg och två ringlyftare av glasfiberarmerad plast. Den kompakta reskamraten (101 mm lång och 91 g lätt).

Innehåll:

1 vinkelskruvdragare för invändig sexkant: 5 mm
Vardera 1 bits för invändig sexkant: Nr 675290 storlek 2; 2,5; 3; 4; 6
1 bits för spår: Nr 675300 storlek 5,5
1 bits för Phillips: Nr 675281 storlek 2/ 25
1 bits för invändig TORX®: Nr 675295 storlek TX25
1 adapter med magnet: Invändig sexkant 5 mm − bitsfäste C 6,3