{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 14 mm | |
Nyckelvidd 2 | 15 mm | |
nyckellängd L | 219 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 20,1 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 21,4 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 11,5 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 616500 14X15 | |
EAN/GTIN | 4018754021734 | |
Tillverkarens nummer | 41071415 |